Motion
140-2 COT CADENA DE RODILLO

TIMKEN DRIVES LLC
140-2 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 140 / 1-3/4 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03392545
No. Fabricante 140-2 COT ROLLER CHAIN
Precio257.48 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
140-2 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 140 / 1-3/4 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03392545
No. Fabricante 140-2 COT ROLLER CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio257.48 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    4.245 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.663 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.220 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Longitud del pasador
    4.245 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    114900 lb
  • Paso transversal
    1.924 pulg.
  • Peso
    10.415 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    13664
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    68
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    7F
  • UPC_NO
    642051136644

Descripción general

Descripción del fabricante
140-2C BOBINA DE 010 PIES EN CAJA A.P.I.
  • Precio por pie
  • Longitud total 10 pies

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"