Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254T
- Longitud total de la dimensión C23.52 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso348 lb
Detalles
- AplicacionesSopladores y maquinaria en ambientes sucios y polvorientos, compresores, transportadores, bombas
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio del inversor
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa37.60 / 18.80 A
- Eficiencia a plena carga92.40 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO722856017123