Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 20.313 pulg.
- Altura1.68 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.12 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-5
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Longitud3.15 pulg.
- Diámetro exterior0.75 pulg.
- Longitud total3.15 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.80 lb
- Ancho0.69 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nombre corto de la conexión 1Invertido
- Estilo final 1Invertido
- Rosca del extremo 11/2-20
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricante190371-5S
- Número de Upc del fabricante678146044532
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146044532
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción