Motion
1430V215
Cinturón Vario Power de velocidad variable: 0.8750 in de ancho superior, 21.5000 in de largo total, caucho reforzado con fibra
Artículo MI #03429066
No. Fabricante 1430V215
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón Vario Power de velocidad variable: 0.8750 in de ancho superior, 21.5000 in de largo total, caucho reforzado con fibra
Artículo MI #03429066
No. Fabricante 1430V215
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Longitud total
    21.5000 pulg.
  • Parte superior Ancho  
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Serie de correas
    1430V
  • Material
    Goma reforzada con fibra
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    22 a 212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor

Descripción general

Descripción del fabricante
1430V215 OPTIBELT SUPER VX
  • RENDIMIENTO: Diseño y construcción de calidad para manejar aplicaciones de rendimiento de alta potencia y alta velocidad.
  • DURACIÓN EXTENDIDA: cordones de poliéster con cubierta de tela adherida especializada resistente a la abrasión para una mayor vida útil de la correa (construcción de cordones de aramida disponible).
  • MAYOR GAMA FLEX: capaz de funcionar con poleas más pequeñas que las correas de velocidad variable convencionales.