Motion
HP5935-3IN MTW

REXNORD INC
HP5935-3IN MTW

81414931 Rexnord MatTop® 5935 Series Chain
Artículo MI #03429964
No. Fabricante HP5935-3IN MTW
Precio36.97 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP5935-3IN MTW

81414931 Rexnord MatTop® 5935 Series Chain
Artículo MI #03429964
No. Fabricante HP5935-3IN MTW
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
Precio36.97 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Peso por pie
    1.3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cadena MatTop® de HP5935 3 pulgadas de ancho moldeada a ancho con pasadores de polipropileno moldeados en material marrón de alto rendimiento
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699495324

Descripción general

Descripción del fabricante
81414931 HP5935-3 MTW
  • HP5935 3 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polypropylene Pins