Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño1/8 pulg.
- Canal Longitud1-5/8 pulg.
- En general Longitud2-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la izquierda
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoRadial
- Serie150L
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral izquierdo/corte izquierdo
- Dirección en espiralEspiral izquierda