Motion
239/750CAME4
Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 1000 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #03434007
No. Fabricante 239/750CAME4
Precio194,427.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 1000 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #03434007
No. Fabricante 239/750CAME4
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
Precio194,427.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    750 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    1000 mm
  • En general Ancho  
    185 mm
  • Peso
    398.374 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 239
  • Capacidad de carga dinámica
    5250000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176408953
  • RPM Máx.
    280 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    220 rpm
  • Velocidad máxima
    280 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    1.28E7 N
  • UPC_NO
    029176408953

Descripción general

Descripción del fabricante
239/750CAME4