Motion
158-3698-001
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie T, 4.00 in3/r, brida 2-Bolt - Piloto de 4.00 in - SAE B
Artículo MI #03436620
No. Fabricante 158-3698-001
Precio1,163.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie T, 4.00 in3/r, brida 2-Bolt - Piloto de 4.00 in - SAE B
Artículo MI #03436620
No. Fabricante 158-3698-001
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
Precio1,163.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    1222 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Junta tórica de rosca recta SAE 7/8-14 UNF-2B Puertos tamaño 10
  • Par intermitente
    1488 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Tamaño del eje de salida
    1 pulg. recto - Llave Woodruff
  • Altura total
    5.27 pulg.
  • Longitud total
    6.42 pulg.
  • Ancho general
    3.87 pulg.
  • Peso
    12.50 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    5 Perno: Dia 31.47 [1.239] X 5.1 [0.20] Piloto .250-28 Montaje sinf
  • Eje de salida real
    25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y .250-20 Unc-2B Orificio roscado
  • Tipo de puerto real
    .875-14 Unf-2B Puerto de la junta tórica
  • Drenaje de la caja
    Puertos de junta tórica 7/16–20 UNF-2B SAE
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Presión continua
    2250 psi
  • Desplazamiento
    4.00 pulg.3/r
  • Caudal intermitente
    18 gpm
  • Presión intermitente
    2750 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    183 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt - Piloto de 4.00 pulg. - SAE B
  • Manual de piezas y reparación
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Folleto del producto
  • Manual de reparación#
    7-1450
  • Diagrama de piezas de reparación#
    6-146
  • Carrera de cojinetes de repuesto
    Diseño 001 - 7462-000
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 001 - 60564-000
  • Cojinete de empuje de aguja de repuesto
    001 Diseño 7537-000
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 16292-088 - 4
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 001 - 60565-000
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie T
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 158-3698
  • Holgura constante Geroler, geometría
  • Sistema de accionamiento optimizado con ángulo de funcionamiento reducido
  • Diseño de zona de tres presiones (capacidad para reducir la presión de la caja)
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente

También puede gustarle

Los clientes también compraron