Motion
FC558-20
Manguera de aire acondicionado Aeroquip (Eaton): 1-1/4 pulg. de D.I., 1.53 pulg. de D.E., presión de trabajo de 500 psi, presión de estallido de 2500 psi, cubierta de poliéster, tubo de clorobutilo
Artículo MI #03437949
No. Fabricante FC558-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de aire acondicionado Aeroquip (Eaton): 1-1/4 pulg. de D.I., 1.53 pulg. de D.E., presión de trabajo de 500 psi, presión de estallido de 2500 psi, cubierta de poliéster, tubo de clorobutilo
Artículo MI #03437949
No. Fabricante FC558-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    9 pulg.
  • Altura
    1.51 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior
    1.12 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.53 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.53 pulg.
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Aplicaciones que utilizan solo refrigerante R134a.
  • Aplicaciones
    Aplicaciones que utilizan solo refrigerante R134a.
  • Presión de estallido
    2500 psi
  • Color
    Negro
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Poliéster
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Presión de la manguera
    500 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Clorobutilo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Presión máxima de trabajo
    500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 250 a -40 °F
  • Clasificación de presión
    500 psi
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R5
  • Material del tubo
    Clorobutilo
  • Aplicaciones típicas
    Aplicaciones que utilizan solo refrigerante R134a.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    257°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F

Descripción general

Descripción del fabricante
FC558-20 MANGUERA
  • Ofrece rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Las mangueras superan la norma SAE J2064
  • Compatible con varios refrigerantes