Motion
BMHT11531512 3 15/16 CONJUNTO TAKEUP RLR BR

REXNORD INC
BMHT11531512 3 15/16 TAKEUP ASSY RLR BR

Conjunto de unidad de cojinete de rodillos de recogida - Cojinete de rodillos esférico, calibre 3-15/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03438926
No. Fabricante BMHT11531512 3 15/16 TAKEUP ASSY RLR BR
Precio15,865.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
BMHT11531512 3 15/16 TAKEUP ASSY RLR BR

Conjunto de unidad de cojinete de rodillos de recogida - Cojinete de rodillos esférico, calibre 3-15/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03438926
No. Fabricante BMHT11531512 3 15/16 TAKEUP ASSY RLR BR
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
Su precio$15,865.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.2500 pulg.
  • Peso
    266 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Polímero diseñado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Ensamblaje de recogida
  • Tipo de bloqueo
    Cuello doble
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    BMHT11531512
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
BMHT11531512 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good