Motion
C20682
Broca de mango reducido - Material de acero de alta velocidad de 11/16 pulg., acabado de óxido dorado y negro, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03439818
No. Fabricante C20682
Precio38.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango reducido - Material de acero de alta velocidad de 11/16 pulg., acabado de óxido dorado y negro, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03439818
No. Fabricante C20682
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
Precio38.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    11/16 pulg.
  • Longitud del canal
    3-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    División
  • Serie
    1892
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    697334206828

Descripción general

Descripción del fabricante
C20682 RS 11/16 1892 1/2S 6"OAL