Especificaciones
Dimensions
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa103 pulg.
- Ancho de la correa52 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoAlgodón
- Número de grano120
- Cantidad del paquete5
Descripción general
Descripción del fabricante
66623352150 ARGOLLA 52" X 103" GRANO 120
- Abrasivo de óxido de aluminio para una velocidad de corte inicial rápida
- El soporte de algodón X-wt. resistente y duradero es ideal para aplicaciones sensibles al calor
- Junta de tope fuerte que permite que la correa funcione en cualquier dirección
- Capa abierta para no cargar en madera y metales blandos
- 100-220 grano para aplicaciones de intermedio a acabado
- Mejor opción de precio inicial en correas de tela de óxido de aluminio