Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3.0000 pulg.
- Rueda Diámetro8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoMulta
- Descripción largaLa rueda no tejida 66261055233 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de orificio central de 3.0000 pulg., grado fino, diámetro de rueda de 8 pulg. y tipo de rueda convoluto, lo que la hace adecuada para aplicaciones de acabado de superficies finas y mezclado.
- RPM Máx.3600 rpm
- Cantidad del paquete2
- UPC_NO66261055233
- Tipo de ruedaConvolución