Motion
UC210-31MZ2

AMI BEARINGS INC
UC210-31MZ2

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-15/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03445824
No. Fabricante UC210-31MZ2
Precio107.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UC210-31MZ2

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-15/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03445824
No. Fabricante UC210-31MZ2
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
Su precio$107.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.0313 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9060 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100 - Protección contra zinc
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC200MZ2
  • UPC_NO
    0808250124039

Descripción general

Descripción del fabricante
UC210-31MZ2 1-15/16 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG