Motion
9356M
Guantes resistentes a los cortes Steelcore® II - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A5, Revestimiento de poliéster/acero inoxidable
Artículo MI #03445966
No. Fabricante 9356M
Precio12.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Steelcore® II - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A5, Revestimiento de poliéster/acero inoxidable
Artículo MI #03445966
No. Fabricante 9356M
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
Precio12.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud
    10.75 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Calibre de punto
    10 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliéster/Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    45143935628

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE ACERO 9356M 10

Los clientes también compraron