Motion
N9676GL

MCR SAFETY
N9676GL

Guantes Ninja® Max resistentes a los cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A3, Palma y dedos recubiertos de bipolímero
Artículo MI #03446016
No. Fabricante N9676GL
Precio36.07 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
N9676GL

Guantes Ninja® Max resistentes a los cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A3, Palma y dedos recubiertos de bipolímero
Artículo MI #03446016
No. Fabricante N9676GL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$36.07/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Bipolímero
  • Color
    Negro/Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de bipolímero
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    10 ga
  • Material del revestimiento
    HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema/Fibras sintéticas
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, CE
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    45143867639

Descripción general

Descripción del fabricante
N9676GL NINJA MÁX. 10 CALIBRE DYNEEMA/VIDRIO
  • Capa exterior de calibre 10 de Dyneema® e hilo sintético sin silicona con un revestimiento patentado de bipolímero

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"