Motion
9885L
Guantes recubiertos, S, Azul claro, Interlock, PK12
Artículo MI #03446876
No. Fabricante 9885L
Precio2.76 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes recubiertos, S, Azul claro, Interlock, PK12
Artículo MI #03446876
No. Fabricante 9885L
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
Precio2.76 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    10 pulg.
  • Tamaño
    L en oz

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    0
  • Aplicación
    Ensamblaje automotriz, almacenamiento
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Finalizar
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Sin forro
  • Material del forro
    Sin forro
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Material
    Plástico
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    EN388
  • Estilo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    30451439885323

Descripción general

Descripción del fabricante
9885L MNS AZUL RESBALÓN - SOBRE LAMINADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"