Motion
3881X4
Dominator Chemical, sobretodo para lluvia - 4X-Large
Artículo MI #03447546
No. Fabricante 3881X4
Precio82.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dominator Chemical, sobretodo para lluvia - 4X-Large
Artículo MI #03447546
No. Fabricante 3881X4
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
Su precio$82.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    66 pulg.
  • Tamaño
    4X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tapped Raglan Sleeves w/ 8" Long Sleeve Insert w/ Elastic Wrist
  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Normativas de listado de aprobación
    NFPA 701
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Verde
  • Estilo de puño
    Instantáneas de recogida
  • Resistencia a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Cierre delantero
    Cremallera delantera
  • Uso de la prenda
    Químico, lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Material
    Poliéster/PVC
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Dominador
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Soldado
  • UPC_NO
    45143388172

Descripción general

Descripción del fabricante
3881X4 DOMINADOR 42MM PVC/HT POLI/PVC

También puede gustarle

Los clientes también compraron