Motion
388R5
Delantal de peto: material de PVC, color verde, 35 in de ancho, 48 in de largo, resistente a productos químicos
Artículo MI #03447576
No. Fabricante 388R5
Precio9.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Delantal de peto: material de PVC, color verde, 35 in de ancho, 48 in de largo, resistente a productos químicos
Artículo MI #03447576
No. Fabricante 388R5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.
  • Grosor del material
    0.42 mm
  • Ancho
    35 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Costura de borde rugoso
  • Color
    Verde
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Resistente a productos químicos
  • Material
    PVC
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Dominador
  • Resistencia
    Productos químicos, aceites
  • UPC_NO
    30451433887071

Descripción general

Descripción del fabricante
388R5 .42MM APRÓN DE PVC

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"