Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Anillo interior Ancho34 mm
- Anillo exterior Ancho17 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- Ancho general34 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1220 kgf
- Capacidad de carga estática radial640 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUC200
- UPC_NO0808250169344
Descripción general
Descripción del fabricante
MUC205STV 25MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad