Motion
H2307X

NTN
H2307X

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 30 mm, longitud total de 43 mm, material de acero
Artículo MI #03454777
No. Fabricante H2307X
Precio86.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H2307X

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 30 mm, longitud total de 43 mm, material de acero
Artículo MI #03454777
No. Fabricante H2307X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio86.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • En general Longitud  
    43 mm
  • Peso
    0.377 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    U207D1
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Incluye
    Adaptador, manguito con arandela de seguridad
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN07
  • Número de arandela de bloqueo
    AW07X
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359078923
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    4547359078923

Descripción general

Descripción del fabricante
H2307X BRG
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"