Motion
WSH-26RC
Juego de dados sin impacto - Sistema de medición imperial, número de dados: 26 pz, estilo de eje recto estándar, tamaño de accionamiento de 3/4 in, 12 PT puntos de dado, sin impacto
Artículo MI #03459428
No. Fabricante WSH-26RC
Precio1,356.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de dados sin impacto - Sistema de medición imperial, número de dados: 26 pz, estilo de eje recto estándar, tamaño de accionamiento de 3/4 in, 12 PT puntos de dado, sin impacto
Artículo MI #03459428
No. Fabricante WSH-26RC
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
Su precio$1,356.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg., 2-1/16 pulg., 2-1/2 pulg., 2-1/4 pulg., 2-1/8 pulg., 2-3/16 pulg., 2-3/4 pulg., 2-3/8 pulg., 2-5/16 pulg., 2-5/8 pulg., 2-7/8 pulg., 3 pulg., 3-1/2 pulg., 3-1/4 pulg., 3-1/8 pulg., 3-3/8 pulg., 3-5/8 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1 in, 1-1/16 in, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 1-1/8 in, 1-11/16 in, 1-13/16 in, 1-3/16 in, 1-3/4 in, 1-3/8 in, 1-5/16 in, 1-5/8 in, 1-7/16 in, 1-7/8 in, 1-9/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 2 in, 2-1/16 in, 2-1/4 in, 2-1/8 in, 2-3/16 in, 2-3/8 in, 2-5/16 in, 3/4 in, 7/8 in

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de tomas
    10 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459918314

Descripción general

Descripción del fabricante
WSH-26RC 3/4 DR SKT SET 12 PT 26 UNIDADES
  • Aberturas lobulares para una mayor potencia de giro sin deformar el sujetador
  • Diseñado para un acoplamiento rápido en sujetadores de 6 y 12 puntos
  • El juego contiene: 3/4" a 2-3/8" con riel de clip

También puede gustarle

Los clientes también compraron