Motion
1210MRCS
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 10 mm, tamaño de llave fija de 10 mm, 3-27/32 in
Artículo MI #03459683
No. Fabricante 1210MRCS
Precio21.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 10 mm, tamaño de llave fija de 10 mm, 3-27/32 in
Artículo MI #03459683
No. Fabricante 1210MRCS
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
Precio21.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    11/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    7/8 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    10 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    3/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    7/8 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    10 mm
  • En general Longitud  
    3-27/32 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459919182
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
1210MRCS 10MM ST RAT COMB WR

También puede gustarle

Los clientes también compraron