Motion
1209MRCS
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 9 mm, tamaño de llave fija de 9 mm, 3-3/4 in
Artículo MI #03459731
No. Fabricante 1209MRCS
Precio18.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 9 mm, tamaño de llave fija de 9 mm, 3-3/4 in
Artículo MI #03459731
No. Fabricante 1209MRCS
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
Su precio$18.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    5/16 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    3/4 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    9 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    5/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    13/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    9 mm
  • En general Longitud  
    3-3/4 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459919175
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
1209MRCS 9MM ST RAT COMB WR

También puede gustarle

Los clientes también compraron