Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja17/32 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-9/16 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño13/16 pulg.
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto3/8 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-23/32 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño13/16 pulg.
- En general Longitud10-1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662459918840
- Tipo de llaveTrampilla reversible
Descripción general
- Acabado cromado muy pulido que limpia fácilmente
- Se puede acceder fácilmente a la palanca del trinquete para realizar cambios de dirección rápidos
- Reversible
- Las esquinas empotradas en los extremos proporcionan una potencia de giro adicional
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsEl kit de herramientas técnicas de corte de espuma cuenta con un carro rodante de siete cajones con insertos de espuma que mantienen las herramientas organizadas, protegidas y accesibles. Diseñado para ser eficiente y portátil, admite 5S principios a la vez que reduce los daños y las pérdidas.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación