Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.2810 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#1/4-28
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Dibujo CAD
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCFF 4TY
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288721376
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTEFLON
- Capacidad de carga estática radial1550 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieCFF
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO662288721376
Descripción general
Descripción del fabricante
CFF 4TY 149041700 RODENDS
- Construcción comercial de dos piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado hembra roscas externas revestimiento de PTFE y pasador
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad