Motion
1103-6085-.5
1103-6085-.5 ROLLO DE FIBRA DE VIDRIO 60 inX85'X1/2
Artículo MI #03464072
No. Fabricante 1103-6085-.5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1103-6085-.5 ROLLO DE FIBRA DE VIDRIO 60 inX85'X1/2
Artículo MI #03464072
No. Fabricante 1103-6085-.5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    60 inX85 ftX1/2

Detalles

  • Material del filtro
    Almohadilla blanca
  • Capacidad de retención
    1574 g
  • Tipos de productos
    Filtro de aire
  • Velocidad nominal del aire
    150

Descripción general

Descripción del fabricante
1103-6085-.5 RODILLO DE FIBRA DE VIDRIO
  • Nuestros medios de poliéster se ofrecen en una variedad de estilos para satisfacer sus requisitos de HVAC y filtración de pintura.
  • Los rollos de poliéster están disponibles en ½”
  • 1”
  • y grosores 2” .
  • Los rollos se pueden cortar a medida a cualquier ancho y los medios de poliéster también se pueden cortar en almohadillas para sostener marcos u otras aplicaciones.
  • Hay rollos y almohadillas de tamaño personalizado disponibles

Los clientes también compraron