Motion
0302-9024244
0302-9024244 MINI PLEAT-MERV 14-24X24X4
Artículo MI #03464482
No. Fabricante 0302-9024244
Precio179.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0302-9024244 MINI PLEAT-MERV 14-24X24X4
Artículo MI #03464482
No. Fabricante 0302-9024244
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
Precio179.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    24X24X4
  • Área de medios
    110

Detalles

  • Material del filtro
    Polipropileno
  • Material del bastidor
    Polipropileno
  • MERV
    14
  • Velocidad nominal del aire
    500
  • Resistencia inicial nominal
    0.5

Descripción general

Descripción del fabricante
0302-9024244 MINI PLEAT-MERV 14-24X24X4
  • Disponible en profundidades nominales 2” y 4”
  • Sin desprendimiento
  • medio de polipropileno de densidad de gradiente
  • El marco está fabricado con plástico duro duradero
  • Todos los componentes del filtro son antimicrobianos por naturaleza
  • Construcción impermeable

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"