Motion
820-29R1.44-RMS

SYSTEM PLAST
820-29R1.44-RMS

Ralentí dividido - Split, 29 dientes, 1.4375 en diámetro de orificio, 6.9375 en diámetro de paso
Artículo MI #03467716
No. Fabricante 820-29R1.44-RMS
Precio227.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
820-29R1.44-RMS

Ralentí dividido - Split, 29 dientes, 1.4375 en diámetro de orificio, 6.9375 en diámetro de paso
Artículo MI #03467716
No. Fabricante 820-29R1.44-RMS
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
Precio227.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Orificio máximo
    1.4400 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Dibujo CAD
  • Material de la brida
    Poliamida reforzada
  • Material del concentrador
    Poliamida reforzada
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166191412
  • Número de Dientes  
    29
  • Tipo de rueda dentada
    División
  • UPC_NO
    726166191412

Descripción general

Descripción del fabricante
121169S X 1-7/16 ALOJAMIENTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"