Motion
2A-BST35X72-1BLX#03

NTN
2A-BST35X72-1BLX#03

Cojinete de contacto angular dúplex - Cuádruple, calibre de 35 mm, 72 mm OD, 60 mm de ancho, ángulo de contacto de 60 °, sellado doble
Artículo MI #03467767
No. Fabricante 2A-BST35X72-1BLX#03
Precio2,519.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2A-BST35X72-1BLX#03

Cojinete de contacto angular dúplex - Cuádruple, calibre de 35 mm, 72 mm OD, 60 mm de ancho, ángulo de contacto de 60 °, sellado doble
Artículo MI #03467767
No. Fabricante 2A-BST35X72-1BLX#03
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
Precio2,519.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    2.69 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Cuatro
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2A-BST35X72-1BLX#03
  • Tipo dúplex
    Cuádruple
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359666472
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
2A-BST35X72-1BLX#03

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"