Motion
SV4200-5W1U-03N

SMC CORP OF AMERICA
SV4200-5W1U-03N

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV4000
Artículo MI #03471894
No. Fabricante SV4200-5W1U-03N
Precio160.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SV4200-5W1U-03N

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV4000
Artículo MI #03471894
No. Fabricante SV4200-5W1U-03N
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
Precio160.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    71.5 mm
  • Longitud total
    153.8 mm
  • Ancho general
    57 mm
  • Tamaños de puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2 (P a A/B) Cv, 2.5 (A/B a EA/EB) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tiempo de respuesta
    40 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SV
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M12
  • Consumo de energía del solenoide
    0.65 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    7.9 (P a A/B) dm3/(s.bar), 9.6 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529, JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete
  • Serie de válvulas
    SV4000

Descripción general

Descripción del fabricante
SV4200-5W1U-03N VÁLVULA DE SOLENOIDE
  • Válvula única, tipo subplaca
  • Protección IP67
  • Fluido: aire
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good