Motion
7100133690 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL PRO, EX-UW, 8A GRUESA, 3 PULG. X

3M
7100133690 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, EX-UW, 8A COARSE, 3 IN X

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL PRO, 3 pulg. x 2.8mm x 3/8 pulg., 8A CRS, 40 por caja
Artículo MI #03474057
No. Fabricante 7100133690 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, EX-UW, 8A COARSE, 3 IN X
Precio26.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100133690 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, EX-UW, 8A COARSE, 3 IN X

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL PRO, 3 pulg. x 2.8mm x 3/8 pulg., 8A CRS, 40 por caja
Artículo MI #03474057
No. Fabricante 7100133690 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, EX-UW, 8A COARSE, 3 IN X
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
Precio26.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.11 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA 7100133690 SCOTCH-BRITE EXL PRO, EX-UW, 8A COARSE, rueda no tejida y de desbarbado de 3 IN X con abrasivo de óxido de aluminio es una rueda unificada EX-UW EXL Pro en grado grueso 8A que mide 3 pulgadas de diámetro, desarrollada para un desbarbado y mezclado agresivos.
  • Número de Upc del fabricante
    00076308132040
  • UPC_NO
    00076308132040

Descripción general

Descripción del fabricante
7100133690 SCOTCH-BRITE EXL PRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para mezclar y terminar piezas de bronce al silicio para soldadura láser
  • La construcción de red abierta resiste la carga y prolonga la vida útil efectiva
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"