Motion
MT4156315
Fresa de mango cuadrada variFLUTE-serie 5987 , material de carburo, acabado/revestimiento ALTiN, extremo único, 5/8 pulg. de diámetro de fresa, 5 canales, 1-1/4 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03476738
No. Fabricante MT4156315
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada variFLUTE-serie 5987 , material de carburo, acabado/revestimiento ALTiN, extremo único, 5/8 pulg. de diámetro de fresa, 5 canales, 1-1/4 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03476738
No. Fabricante MT4156315
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    5/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    5
  • Serie
    5987
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
56315 5987 VARIFLUTO 5FL HPE 5/8 ALTINA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo