Motion
MT5460033
Broca de longitud de máquina de tornillo - 3.2 mm, Material cobalto, 18 mm flauta, 130 ° ángulo de punta, 49 mm longitud total
Artículo MI #03476787
No. Fabricante MT5460033
Precio21.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 3.2 mm, Material cobalto, 18 mm flauta, 130 ° ángulo de punta, 49 mm longitud total
Artículo MI #03476787
No. Fabricante MT5460033
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
Precio21.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3.2 mm
  • Longitud del canal
    18 mm
  • Longitud total
    49 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1360T

Descripción general

Descripción del fabricante
60033 1360T CUCHARADA PAR SCRW 3.2MM TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"