Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal2-3/4 pulg.
- Longitud total10-1/2 pulg.
- Diámetro de la fresa1.0005 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa1.0005 pulg.
- Diámetro del mango0,8740 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales8-10
- Tipo de fresaMandriles
- Serie1655H
- Tipo de mangoRonda
- Canal recto o en espiralRecto