Motion
MT4230704
MORSE ® Cutting Tools Tap de formación de roscas - Serie 2106 , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, tamaño de rosca 7/16 – 20
Artículo MI #03478931
No. Fabricante MT4230704
Precio103.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de formación de roscas - Serie 2106 , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, tamaño de rosca 7/16 – 20
Artículo MI #03478931
No. Fabricante MT4230704
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
Precio103.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.937 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.8660 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16 – 20

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H5

Descripción general

Descripción del fabricante
FORMULARIO DIN H5 7/16-20 DE 30704 2106 HP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"