Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.15 pulg.
- Rosca Longitud0.6690 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 28
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Serie2106
- Estilo de toqueForma de rosca-Longitud DIN
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH6