Motion
MT4261195
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2088C , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de tapón, 4 canales, Tamaño de rosca 5/8 – 18
Artículo MI #03479633
No. Fabricante MT4261195
Precio170.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2088C , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de tapón, 4 canales, Tamaño de rosca 5/8 – 18
Artículo MI #03479633
No. Fabricante MT4261195
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
Precio170.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.937 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.8660 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 – 18

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2088C
  • Estilo de toque
    Punto espiral-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
61195 2088C HP DIN H3 5/8-18 TICN