Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.15 pulg.
- Longitud de la rosca0.4330 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 28
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2089C
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3