Motion
MT4261702
MORSE ® Cutting Tools Tap de formación de roscas - Serie 2106T , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiALN, bisel inferior, #6 – 32 Tamaño de rosca
Artículo MI #03479725
No. Fabricante MT4261702
Precio73.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de formación de roscas - Serie 2106T , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiALN, bisel inferior, #6 – 32 Tamaño de rosca
Artículo MI #03479725
No. Fabricante MT4261702
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
Precio73.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.2050 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.4720 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6 – 32

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106T
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
61702 2106T HP DIN H3 #6-32 TIALN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"