Motion
MT4261765
MORSE Herramientas de corte ® Macho de roscar moldeador - Serie 2106T , Metalurgia en polvo Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento TiALN, Bisel inferior, Tamaño de rosca M12 x 1.75
Artículo MI #03479741
No. Fabricante MT4261765
Precio139.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Macho de roscar moldeador - Serie 2106T , Metalurgia en polvo Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento TiALN, Bisel inferior, Tamaño de rosca M12 x 1.75
Artículo MI #03479741
No. Fabricante MT4261765
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
Precio139.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    110 mm
  • Rosca Longitud  
    0.9449 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.75

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106T
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D11

Descripción general

Descripción del fabricante
61765 2106T HP DIN M12X1.75 TIALN