Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte1/2 pulg.
- Tipo de longitudTalón
- Fresadora Diámetro5/16 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Mango Diámetro5/16 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro de la bola
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoALTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales2
- Serie5948T
- Individual o doble FinalizarDoble
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral