Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.3325 pulg.
- Rosca Longitud1.0630 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 – 11
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Serie2106G
- Estilo de toqueForma de rosca-Longitud DIN
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH10