Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.937 pulg.
- Rosca Longitud0.7090 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 24
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiALN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Serie2106T
- Estilo de toqueForma de rosca-Longitud DIN
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH5
Descripción general
Descripción del fabricante
61730 2106T HP DIN 3/8"-24 TIALN