Especificaciones
Dimensions
- Longitud total90 mm
- Thread Length0.7874 in
- Tamaño de la roscaM8 x 1.25
Details
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiALN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Serie2106T
- Estilo de toqueForma de rosca-Longitud DIN
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD9
Descripción general
Descripción del fabricante
61763 2106T HP DIN M8X1.25 TIALN