Motion
MT3595246
Macho de roscar de punta espiral ShearTap toca Serie 2090G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca M8 x 1
Artículo MI #03482933
No. Fabricante MT3595246
Precio39.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta espiral ShearTap toca Serie 2090G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca M8 x 1
Artículo MI #03482933
No. Fabricante MT3595246
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
Precio39.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.6900 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2090G
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5

Descripción general

Descripción del fabricante
95246 2090G M8X1 D5 SPPT PLG TIN