Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut9/16 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter5/32 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Shank Diameter3/16 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes2
- Serie5944C
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
90045 5944C CBD EM 2F 5/32 TICN