Motion
91663
Broca de longitud de herramienta - Serie 1361G , #46, Material de cobalto, 24 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 49 mm OAL
Artículo MI #03484481
No. Fabricante 91663
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 1361G , #46, Material de cobalto, 24 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 49 mm OAL
Artículo MI #03484481
No. Fabricante 91663
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #46
  • Canal Longitud  
    24 mm
  • En general Longitud  
    49 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Serie
    1361G

Descripción general

Descripción del fabricante
91663 1361G COB PAR JOB #46 TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good