Motion
MT5491804
Broca de longitud Jobber - Serie 1361G , Q, Material de cobalto, 75 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 117 mm OAL
Artículo MI #03484540
No. Fabricante MT5491804
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1361G , Q, Material de cobalto, 75 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 117 mm OAL
Artículo MI #03484540
No. Fabricante MT5491804
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    Q
  • Canal Longitud  
    75 mm
  • En general Longitud  
    117 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Serie
    1361G

Descripción general

Descripción del fabricante
91804 1361G TIN "Q" DE PAR DE COB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good