Motion
MT5491890
Broca de longitud cónica - Serie 1362G , Material de cobalto, Tamaño de broca #42 , Longitud de canal de 62 mm, Longitud total de 95 mm
Artículo MI #03484559
No. Fabricante MT5491890
Precio34.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 1362G , Material de cobalto, Tamaño de broca #42 , Longitud de canal de 62 mm, Longitud total de 95 mm
Artículo MI #03484559
No. Fabricante MT5491890
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
Precio34.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #42
  • Longitud del canal
    62 mm
  • Longitud total
    95 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1362G

Descripción general

Descripción del fabricante
91890 1362G COB PAR TPR #42 TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good